曜日別特売
CM3L40-100 CM3L SMC 53874922

CM3L

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)40
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード53874922品番CM3L40-100
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする