SG Wonder zone
柳&ウッド 丸手無寄鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
号数
3
3
3.5
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53888994
品番
318-204W
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
生け花やフラワーアレンジ、造花の鉢カバーなどに使用できます。
用途
寄せ鉢
材質
柳&ウッド
色
ホワイト
質量(g)
110
高さ(cm)
10
号数
3
寸法(Φcm)
22
注意
※天然素材を使用しているため、個体差があります。染色やペイントをしているため、水漏れや摩擦等により、色落ちが発生する可能性がありますので、ご注意ください。