曜日別特売
BA-103304 救命水 10袋入り 日本救命器具 53889728

BA-103304 救命水 10袋入り 日本救命器具 53889728
BA-103304 救命水 10袋入り 日本救命器具 53889728

救命水 10袋入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1250mL×25セット)注文コード53889728品番BA-103304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,750

国土交通省認定の日本製保存水

用途非常時の飲料水セット内容50mL×10袋
注意
※賞味期限は包装紙に表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする