カール事務器
ミドルサイズクラフトパンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
柄
円2cm
円2cm
円2.5cm
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53891855
品番
CN25A20
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途
グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾
質量(g)
本体:138、ケース含む:156
柄
円2cm
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
45×53×45、(ケース)50×58.5×51.5
繰り返し・詰め替え
対応