曜日別特売
TL-284N ツマミロック 栃木屋 53891968

ツマミロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード53891968品番TL-284N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。

用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S質量(g)35表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ナットの締付けトルクは 2N・m(20kgf・cm)以下としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする