曜日別特売
MMG-8x5 膜付グロメット モノタロウ 53893255

 

MMG-8x5 膜付グロメット モノタロウ 53893255
MMG-8x5 膜付グロメット モノタロウ 53893255
MMG-8x5 膜付グロメット モノタロウ 53893255
MMG-8x5 膜付グロメット モノタロウ 53893255
モノタロウ

膜付グロメット

(52件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法C(mm)3.2
寸法E(mm)30
内容量1パック(5個)注文コード53893255品番MMG-8x5
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。

用途
配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
寸法A(mm)39寸法D(mm)35寸法E(mm)30寸法F(mm)23寸法B(mm)10.55寸法C(mm)3.2寸法G(mm)26.8材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで寸法L(mm)0.65寸法H(mm)5硬度55寸法M(mm)1寸法I(mm)3寸法J(mm)5寸法K(mm)12.7
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-03
用途: 配線作業

先にギボシをかしめてしまった配線を通す場合に使っています。
普通のグロメットだと穴がガバガバになってしまいますが、これなら膜が穴をふさいでくれるので助かります。

対象商品 : 53893325
2025-12-27
用途: 穴塞ぎ
相沢工房製造業

ゴムの硬さが丁度良いので使い安いです。
硬すぎず柔らか過ぎず…で絶妙です。

対象商品 : 53893316
2025-09-09
用途: 一般作業

ペール缶のエアー穴に使っています。
小売りしているところが無いので助かります。

2025-07-10
用途: ラジコンの部品に使用
オオツカ興産有限会社

ラジコンの受信機やサーボを収める箱から外部のモーター等に動力線を繋げる際の防水パーツとして使用しました。少々きつめに動力線を通す事。動力線が貫通しているグロメットの膜の部分はバクコークなどで隙間を埋めると効果的です。

2025-04-23
用途: トラック架装、燃料配管の保護
長崎工業所

アルミ縞板にφ38の穴をあけて燃料の配管を通す際に保護に使用しました。希望通りのものがすぐ届けてもらえるのですごく助かりました。

2025-04-16
用途: 電源取り出し穴補修用、
電気・ガス・熱供給・水道業

ドライブレコーダー電源取り出し穴ふさぎにサイズを測って購入しました、柔軟性がありサイズもピッタリでした。価格も安い。

2024-12-23
用途: ビート トランク通気穴対策
サービス業

取り付けしやすく、サイズもバッチリで。雨水が入りません。本来の使用方法とは違いますが、代用品を探されてるかたには安くていいと思います

2024-12-10
用途: レコードケースの足に
金融・保険業

レコード50枚収納箱の足がmm短かったので、これを嵌め込んで高さを稼ぎ、レコード箱を積み重ねることが出来る用意成りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする