ニチバン
マイタック おなまえシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(36片×10シート)
注文コード
53893596
品番
MF-CM2
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
手書き専用です。カバーフィルム付き。
用途
新入生の持ちものへの名前付けにとても便利なシールです。
材質
カバーフィルム:ポリプロピレン、ラベル:上質紙
寸法(mm)
7×25
色
カバーフィルムつき、白無地
粘着剤
カバーフィルム:アクリル系、ラベル:アクリル系
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
7×25
面付
36面
剥離紙
カバーフィルム:紙、ラベル:紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラベル形状
四角