曜日別特売
MF-M1N マイタック おなまえシール ニチバン 53893605

MF-M1N マイタック おなまえシール ニチバン 53893605
MF-M1N マイタック おなまえシール ニチバン 53893605

マイタック おなまえシール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(24片×3シート)
面付24面
内容量1パック(24片×3シート)注文コード53893605品番MF-M1N
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

上質紙に比べて、丈夫な合成紙を使用。シートは少量で印刷しやすいハガキサイズ。インクジェットプリンタ専用。個装の台紙がテスト印刷用のシートになっています。片の面付けの余白が上下(左右)同じなので挿入向きを選びません。印刷には専用ソフト「ラベルメイト Light5」がご使用いただけます。ソフトはホームページより無料でダウンロードいただけます。

用途お子様の持ちものへの名前付けにとても便利な「おなまえシール」が手書き・プリンタ印刷兼用に生まれ変わりました。材質合成紙寸法(mm)9×34白無地粘着剤アクリル系ラベルサイズ(mm)9×34面付24面剥離紙ノンポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応ラベル形状四角インクジェット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする