CT-24PF セロテープ® 大巻 ニチバン 53893657

セロテープ® 大巻

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(24mm×35m)
内容量1巻(24mm×35m)注文コード53893657品番CT-24PF
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

静電気の発生が少なく紙を吸い上げません。セロハンは木材パルプから作られた天然素材のフィルムです。

用途封筒などの封かん、工作、包装作業、メモなどの仮止め、ポスター貼りに。テープ幅(mm)24透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 都市研究等の資料整理です。
金融・保険業

まだ、使い始めですが、特に可もなく不可もなく。定番で使っているので、間違いはございませんね。

2025-07-11
用途: 都市研究等の資料整理です
金融・保険業

以前から使っておりました。今回購入のテープも、ほとんど使っておりませんが、恐らく可もなく不可もなくでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする