曜日別特売
PJMT-15S036 プチジョア マスキングテープ ニチバン 53893779

※テープ柄

プチジョア マスキングテープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(15mm×18m)
フラワー(ピンク)
フラワー(ピンク)
あじさい
ピーチ
フラワー(イエロー)
レモン
金平糖(ピンク)
空の雲
ハリネズミ
ドットリーフ
ぱんだ
ステンドグラス(ブルー×パープル)
ノルディックフラワー
ステンドグラス(イエロー×ライトグリーン)
フラミンゴ
柴犬
フラワー(ブルー)
チュールレース(コーラル)
内容量1個(15mm×18m)注文コード53893779品番PJMT-15S036
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

和紙素材の手で切れるテープ、ちぎっても使え色々なシーンで活躍!

フラワー(ピンク)テープ幅(mm)15基材和紙テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: クリアファイルの開き予防に使用

クリアファイルに紙を挟んで、持ち運ぶ際などに、開かないようにちょっと仮止めする専用で使っています。
剥がした際も粘着も残らず使えています。

対象商品 : 53893745
2023-05-27
用途: デコ
農・林・水産業

とてもカワイイデザインです。
時期的に紫陽花がいいと思いました。
また、テンションを上げながら検索します。

対象商品 : 53893867
2021-03-11
用途: 出荷時お知らせに貼付
製造業

可愛いです。ニチバンさんのは18mと長く、長持ちするのでお得です。

1が参考にしています
対象商品 : 24125745
2021-05-29
用途: 日記や家計簿をつける時などに、紙面を飾る
農・林・水産業

テープは剥がしやすく、てでも切れるので重宝します。絵柄も可愛いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする