曜日別特売
NT-01BA-GR ネームタグ 大 バラ ミツヤ 53894357

ネームタグ 大 バラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53894357品番NT-01BA-GR
参考基準価格(税別)¥65販売価格(税込)¥68
販売価格(税別)
62

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。

用途ネームタグ材質ポリエチレン・PVC樹脂全長(mm)60サイズ寸法(縦×横)(mm)82×21表示寸法(mm)35×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53894357
2020-07-22
用途: ロッカーの鍵
不動産業

商品1つ1つにバーコードのシールがついているのですが、キレイにはがれません。
また、中にフィルムと白い紙が入っており、取り出せるようになっているのですが、
取り出すところが不用品でふさがっているものや、取り出し口の開口が不十分で、
紙を取り出すことができない商品が10個に1個くらいありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする