EIW-450PA 電動インパクトレンチ パオック 53897647

EIW-450PA 電動インパクトレンチ パオック 53897647
EIW-450PA 電動インパクトレンチ パオック 53897647
EIW-450PA 電動インパクトレンチ パオック 53897647
EIW-450PA 電動インパクトレンチ パオック 53897647

電動インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード53897647品番EIW-450PA
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。
ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。
タイヤ交換に便利なディープソケット付です。

用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無定格電圧(V)AC100打撃数(min-1[回/分])4200本体寸法(mm)W273×H203×D74本体質量(g)2100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)450電源コード(m)1.8回転速度(min-1[r.p.m])3200定格時間(分)10締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)アズワン品番64-4374-15
取扱説明書:(0.63MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする