曜日別特売
0XS JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304) JUBILEE 53899196

※バリエーション

JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)

商品レビューを投稿する
締付範囲(mm)18~25
18~25
16~22
22~30
25~35
30~40
35~50
40~55
45~60
55~70
60~80
70~90
85~100
90~120
110~140
130~150
135~165
158~190
184~216
210~242
235~267
260~292
286~318
9.5~12
11~16
13~20
バンド幅(mm)13
内容量1個注文コード53899196品番0XS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。
また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。

バンド幅(mm)13バンド厚さ(mm)0.914締付範囲(mm)18~25呼称25適合ハウジングサイズ25材質ステンレス(SUS304)締付範囲(inch)3/4~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする