曜日別特売
DS-165-015-7 ニートST(フラップ付) プラスチック用 テラモト 53900167

ニートST(フラップ付) プラスチック用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送18日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1台注文コード53900167品番DS-165-015-7
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

施設の景観にマッチする屋外用分別屑入。フラップ付きで臭いや動物の侵入を防ぎます。収納量は500mlのペットボトル約45本分(目安)スタンダードタイプ

用途
分別ゴミ箱、屋外用
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)、フラップ:ステンレス質量(kg)約23.5オフホワイト容量(L)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×947、中容器:410×435×525アズワン品番64-6402-53フタの種類角穴
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする