曜日別特売
DS-166-550-7 ニートSTF ステン(ミエル) 一般ゴミ用 テラモト 53901384

ニートSTF ステン(ミエル) 一般ゴミ用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送18日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1台注文コード53901384品番DS-166-550-7
参考基準価格(税別)¥88,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

シンプルでどんな空間にでもマッチする屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。

用途
分別ゴミ箱
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、扉パネル:塩化ビニール、中枠:ステンレス質量(kg)19オフホワイト容量(L)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×813アズワン品番64-6403-76フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする