曜日別特売
DS-168-514-6 TrimSTF ステン テラモト 53901926

TrimSTF ステン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
タイプペットボトル用
内容量1台注文コード53901926品番DS-168-514-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,500

角が丸みを帯びている優しいデザインの屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。収納量500mlのペットボトル約45本(目安)スタンダードタイプ

用途分別ゴミ箱材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング質量(kg)20クリームタイプペットボトル用容量(L)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:470×435×930、中カゴ:□360×590フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする