テラモト
エコン ダストボックス 丸型 フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×530×105
440×450×105
520×530×105
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53902809
品番
DS-220-918-5
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
防臭用パッキン付きでフタのロックと併せてにおい漏れに配慮した屑入です。本体は別売です。
用途
ゴミ箱用蓋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×530×105
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(g)
550
色
グレー
商品タイプ
フタ
注意
本体と蓋は別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770