テラモト
風除室マット ダストップX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
チョコ
チョコ
グレー
アーバングレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53903387
品番
MR-115-030-4
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高い耐久性と除塵性能はそのままに敷き込みやすさと仕上がりの美しさを追求。ジョイント式でカッターで可能なのでその場に合わせてご利用できます。
用途
ほこり取りマット、ジョイントマット、落とし込み、風除室などに
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
約300×300
色
チョコ
質量(g)
1枚約750
アズワン品番
64-6405-78
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770