曜日別特売
MR-115-030-7 風除室マット ダストップX テラモト 53903396

MR-115-030-7 風除室マット ダストップX テラモト 53903396
MR-115-030-7 風除室マット ダストップX テラモト 53903396
MR-115-030-7 風除室マット ダストップX テラモト 53903396

風除室マット ダストップX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
内容量1枚注文コード53903396品番MR-115-030-7
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高い耐久性と除塵性能はそのままに敷き込みやすさと仕上がりの美しさを追求。ジョイント式でカッターで可能なのでその場に合わせてご利用できます。

用途ほこり取りマット、ジョイントマット、落とし込み、風除室などに材質塩化ビニール厚さ(mm)13寸法(mm)約300×300グレー質量(g)1枚約750アズワン品番64-6405-79
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする