※色見本
タジマ(田島ルーフィング)
マッキレーネ 石目調
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1箱(15枚)
色
モダンライン
注文コード
53909775
品番
MQE-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,530
この商品は
色
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
特殊高耐久UVコーティング加工によりワックスメンテナンスが不要。
仕様
NO WAX、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
材質
複層ビニル床タイル FT
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
457.2×457.2
色
モダンライン
ケース質量(kg)
17.3
JIS規格
TC0308169 JIS A 5705
各種認証
FloorScore(R)認証
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません