曜日別特売
MQE-139 マッキレーネ 石目調 タジマ(田島ルーフィング) 53910003

※色見本

マッキレーネ 石目調

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1箱(15枚)カラー注文コード53910003品番MQE-139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,530

特殊高耐久UVコーティング加工によりワックスメンテナンスが不要。

仕様NO WAX、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品材質複層ビニル床タイル FT厚さ(mm)3寸法(mm)457.2×457.2カラーケース質量(kg)17.3JIS規格TC0308169 JIS A 5705各種認証FloorScore(R)認証

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする