4610-5805 タピス スタイルWF タジマ(田島ルーフィング) 53910439

※色見本

タピス スタイルWF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(16枚)注文コード53910439品番4610-5805
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

滝を落ちる繊細な水の流れをデザイン。

仕様第一種適合品、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ハイ&ローループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3パイル長(mm)High3.5、Low2.5素材パイル:ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合パイル密度1/10ゲージ×11.5ステッチ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする