※色見本
タジマ(田島ルーフィング)
デニムフロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
53914054
品番
DML-101
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
本物のデニム生地を採用した置敷きビニル床タイル。
仕様
再生ビニル使用、VOC対策品
材質
置敷きビニル床タイル
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません