曜日別特売
925-3513 デザイン目地棒 5mm幅 タジマ(田島ルーフィング) 53914675

デザイン目地棒 5mm幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
グリーン
内容量1箱(50本)注文コード53914675品番925-3513
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

タイルの目地を飾るアイテム。9色をラインナップ。

材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)930幅(mm)5厚さ(mm)2.8m(3mmタイル用)グリーンケース質量(kg)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする