曜日別特売
DT-7265 タイルカーペット コールオブバード サンゲツ 53924186

※色見本

タイルカーペット コールオブバード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
DT-7265
内容量1枚注文コード53924186品番DT-7265
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

DT4250シリーズと組み合わせ可能で、木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような色合いが特徴の商品です。

材質原着ナイロン41.1%・BCFナイロン58.9%形状カット&ループDT-7265寸法(cm)50×50パイル長(mm)H:6.5、L:3パイル密度1/10G×9ST全厚(mm)9.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする