曜日別特売
CSD-0077 カーストッパー(D型中空タイプ) 王子ゴム化成 53942693

 

CSD-0077 カーストッパー(D型中空タイプ) 王子ゴム化成 53942693
CSD-0077 カーストッパー(D型中空タイプ) 王子ゴム化成 53942693
CSD-0077 カーストッパー(D型中空タイプ) 王子ゴム化成 53942693
CSD-0077 カーストッパー(D型中空タイプ) 王子ゴム化成 53942693

カーストッパー(D型中空タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さH(mm)70
厚さT(mm)15
内容量1本注文コード53942693品番CSD-0077
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。
柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。
合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。

用途
トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
材質合成ゴム ※当板部:SS400寸法L(mm)3000高さH(mm)70厚さT(mm)15形状D型タイプ中空タイプ寸法(幅W×厚さ)(mm)当板:32×3幅W(mm)70ボルト穴ピッチ(mm)150+450×6+150下穴径d(Φmm)20長穴(mm)当板穴:10×20 7個主材質合成ゴム推奨取付ボルトM8材質(当板)スチール上穴径D(Φmm)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※t寸法はアンカーボルトつき出し長さの設計用厚さを表します(製品保証値ではありません)。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする