DC-018 DC充電器4USB4.8Aセパレート カシムラ 53947907

DC充電器4USB4.8Aセパレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53947907品番DC-018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。

出力電流(A)
上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)
下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)
合計最大4.8(4800mA)
ブラック質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53947907
2021-12-22
用途: 軽車両のUSB電源用

新車時にUSB電源を内蔵加工し便利に使用してたが,取付位置が下で塵の所為か?最近不調になり、本器を購入取付。USBコネクターの表裏を気にせず挿せるので非常に便利、小型でデザインも良いので塵防止を考慮し少し上部に取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする