曜日別特売
- ホッチキス針 10号針 モノタロウ 53948598

 

- ホッチキス針 10号針 モノタロウ 53948598
- ホッチキス針 10号針 モノタロウ 53948598
- ホッチキス針 10号針 モノタロウ 53948598
- ホッチキス針 10号針 モノタロウ 53948598
モノタロウ

ホッチキス針 10号針

(94件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(1000本)
内容量1箱(1000本)注文コード53948598品番-
販売価格(税込)¥32
販売価格(税別)
29
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

価格重視の汎用的なホッチキス針です。

用途紙を綴じる作業に。幅(mm)9.4サイズ10号針1連接着本数50材質軟鋼線材針長(mm)5
注意
※紙を綴じる用途以外に使用しないでください。
※針の先端は鋭くとがっています。指などにケガをしないよう十分にご注意ください。
※JIS規格品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:94
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 用紙を閉じる際に使用

他のホッチキス針を使用したことが無いので比較することができないのですが、針自体は柔らかすぎず、硬すぎず使いやすいです。
値段も安く使い勝手が良いので今後も使用し続けます。

2026-02-20
用途: 書類整理
医療・福祉・介護関連業

この安さでそれなりの枚数をしっかり留めることができるので、最近ではこちらの商品を購入するようになりました。

対象商品 : 53948616
2026-01-06
用途: 伝票まとめに
不動産業

何個目かわかりませんがリピートです。たくさん入っているので助かります!

対象商品 : 53948607
2026-01-05
用途: 書類のまとめに
卸売・小売業

普通のホチキスの芯です。可もなく不可もなしで、価格的にお得なので購入しました

2025-11-05
用途: 書類を綴じるのに使用
農・林・水産業

安価でも品質に問題なく使える。消耗品なので機能的に満足できればメーカー品にこだわる必要は無いと思いリピート購入しています。

2025-10-22
用途: 普通に文書とじとして

ホッチキスの針が突然在庫がなくなりました。今はこんなに安く購入できるのかと驚きました。使い勝手も普通です。得をした気分です。

2025-10-20
用途: 紙を綴じる時に使用
医療・福祉・介護関連業

問題なく使用できます。枚数が多いときでも特に違和感を感じません。

2026-01-06
用途: 事務作業用
その他業種

他社製品のホッチキス針とそん色なく使うことが出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする