SHFTL4-1845DB 配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ 53948905

SHFTL4-1845DB 配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ 53948905
SHFTL4-1845DB 配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ 53948905
SHFTL4-1845DB 配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ 53948905
SHFTL4-1845DB 配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ 53948905

配線機能付きフォールディングテーブル4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)1800
内容量1台注文コード53948905品番SHFTL4-1845DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

天板の両端に配線穴のある配線機能付きフォールディングテーブルⅣ。天板とエッジカラーが旧タイプから変更になりました。天板は右側のレバーを押し上げながら簡単に折りたためます。天板下には教材等を収納できるラックがあり、左右に取り付けられる荷物掛けフックが2個付属しています。キャスターはすべてストッパー付き。別売りの幕板の設置が可能です。

ダークA本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700質量(kg)約25.5付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ フレーム・棚・脚部・フック:スチール(粉体塗装) 配線穴キャップ:合成樹脂 キャスター:ナイロン高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1800耐荷重(kg)(均等荷重)天板:約40 / 棚:約10色(天板)ダークブラウン天板厚さ(mm)24均等耐荷重(kg)天板:40、棚板:10パネルなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※幕板は別売りです。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1につき4,540/税込4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする