NK20-01NV 快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) 昭和商会 53949316

 

NK20-01NV 快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) 昭和商会 53949316
NK20-01NV 快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) 昭和商会 53949316
NK20-01NV 快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) 昭和商会 53949316
NK20-01NV 快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) 昭和商会 53949316
NK20-01NV 快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) 昭和商会 53949316
NK20-01NV 快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) 昭和商会 53949316
NK20-01NV 快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) 昭和商会 53949316
NK20-01NV 快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) 昭和商会 53949316

快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード53949316品番NK20-01NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハーネスの上から着用できる快適ベスト。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。

ネイビーサイズ4L材質ポリエステル着丈(cm)71肩幅(cm)58胸囲(cm)140裾廻り(cm)99適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする