昭和商会
快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応)ファン・バッテリー付 NK20-02 FBセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
サイズ
3L
M
LL
3L
4L
6L
L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53949605
品番
NK20-02SG FBセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
セット内容
服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
材質
ポリエステル
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
胸囲(cm)
132
裾廻り(cm)
94
注意
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。