NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949779

 

NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949779
NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949779
NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949779
NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949779
NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949779
NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949779

快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード53949779品番NK20-03NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

破れに強く、吸水性があり肌触りの良い綿タイプ。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
生地の裏に風漏れを防ぐ加工を施し、綿の爽やかさと風の流れを確保。

ネイビーサイズLL材質綿着丈(cm)69肩幅(cm)54袖丈(cm)60胸囲(cm)126裾廻り(cm)89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする