曜日別特売
NK20-04SG FBセット 快適ベスト チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-04 FBセット 昭和商会 53950077

 

NK20-04SG FBセット 快適ベスト チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-04 FBセット 昭和商会 53950077
NK20-04SG FBセット 快適ベスト チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-04 FBセット 昭和商会 53950077
NK20-04SG FBセット 快適ベスト チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-04 FBセット 昭和商会 53950077
NK20-04SG FBセット 快適ベスト チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-04 FBセット 昭和商会 53950077
NK20-04SG FBセット 快適ベスト チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-04 FBセット 昭和商会 53950077
NK20-04SG FBセット 快適ベスト チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-04 FBセット 昭和商会 53950077
NK20-04SG FBセット 快適ベスト チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-04 FBセット 昭和商会 53950077

快適ベスト チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-04 FBセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
サイズLL
シルバーグレー
内容量1セット注文コード53950077品番NK20-04SG FBセット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

動きやすいベストタイプの快適ウェア。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。

シルバーグレーサイズLLセット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器材質ポリエステル着丈(cm)69肩幅(cm)54胸囲(cm)126裾廻り(cm)89
注意
※ハーネス対応ではありません。
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53950068
2024-08-30
用途: 夏場の現場作業
株式会社エヌエスケイ卸売・小売業

軽量でとても快適ですが、音がもっと静かなら尚よい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする