NK20-05SG 快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) 昭和商会 53950199

 

NK20-05SG 快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) 昭和商会 53950199
NK20-05SG 快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) 昭和商会 53950199
NK20-05SG 快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) 昭和商会 53950199

快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
シルバーグレー
内容量1着注文コード53950199品番NK20-05SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。

シルバーグレーサイズLL材質ポリエステル着丈(cm)69肩幅(cm)54袖丈(cm)60胸囲(cm)126裾廻り(cm)89適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01
注意
※ハーネス対応ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする