NK20-05NV 快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) 昭和商会 53950287

 

NK20-05NV 快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) 昭和商会 53950287
NK20-05NV 快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) 昭和商会 53950287
NK20-05NV 快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) 昭和商会 53950287

快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ6L
ネイビー
内容量1着注文コード53950287品番NK20-05NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。

ネイビーサイズ6L材質ポリエステル着丈(cm)71肩幅(cm)62袖丈(cm)58胸囲(cm)156裾廻り(cm)109適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01
注意
※ハーネス対応ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする