曜日別特売

クイックシーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード53951337品番2134-10004
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ベッドメイキングしやすい様、全周にゴム付き。
清潔感のある白色。
ベッドの機能を損なう事なく快適にオールシーズンご使用いただけます。

寸法(cm)
86×194×28
(マットレ




は10cmま

)
材質ポリエステル65%、綿35%質量(g)500タイプSSH 83幅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする