サンキョウプラテック
宅配袋 つつめーる
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
乳白
紺
シルバー
乳白
幅(mm)
280
280
340
400
長さ(mm)
320
320
430
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
53951468
品番
THW-2832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
かんたん梱包らくらく発送
強力テープ付きで水濡れに強い!
通販会社などで大人気の宅配袋!
紙や段ボールに比べて省スペースで管理が楽なポリエチレン製!
中身が見えない!!
幅(mm)
280
色
乳白
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(mm)
320
厚さ(mm)
0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応