曜日別特売
THW-4050 宅配袋 つつめーる サンキョウプラテック 53951486

THW-4050 宅配袋 つつめーる サンキョウプラテック 53951486
THW-4050 宅配袋 つつめーる サンキョウプラテック 53951486
THW-4050 宅配袋 つつめーる サンキョウプラテック 53951486
THW-4050 宅配袋 つつめーる サンキョウプラテック 53951486
THW-4050 宅配袋 つつめーる サンキョウプラテック 53951486

宅配袋 つつめーる

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
乳白
幅(mm)400
長さ(mm)500
内容量1冊(100枚)注文コード53951486品番THW-4050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

かんたん梱包らくらく発送
強力テープ付きで水濡れに強い!
通販会社などで大人気の宅配袋!
紙や段ボールに比べて省スペースで管理が楽なポリエチレン製!
中身が見えない!!

幅(mm)400乳白材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(mm)500厚さ(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする