FA-09 規格袋0.010mm サンキョウプラテック 53951495

FA-09 規格袋0.010mm サンキョウプラテック 53951495
FA-09 規格袋0.010mm サンキョウプラテック 53951495
FA-09 規格袋0.010mm サンキョウプラテック 53951495

規格袋0.010mm

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)150
高さ(mm)250
サイズ(号)9
内容量1冊(200枚)注文コード53951495品番FA-09
お一人様 20点まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥163
販売価格(税別)
148
材質HDPE(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.01幅(mm)150高さ(mm)250サイズ(号)9半透明入数(枚)200耐熱温度(℃)70~90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53951565
2024-07-07
用途: イベントの綿菓子袋および焼きそば材料収納用
電子工房SAZAN

イベント用綿菓子用刻み野菜収納用など多目的に使用し、効率が良いです。

対象商品 : 53951583
2023-08-13
用途: 衣類の梱包
サービス業

洗濯業をしていてお客様の衣類を畳んで梱包するときに使ってます。
ビニールの薄さが0.01ミリと薄すぎるかと思っていましたが、わりとしっかりした感じで重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 53951495
2023-07-07
用途: 食品の小分けに使用
医療・福祉・介護関連業

一袋に200枚と枚数も多いので、小分けの時に次々に取り出せるのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 53951529
2021-03-28
用途: 普段の生活で、使用しています。
農・林・水産業

細かいものを入れたり、整理するのに、使用したり、ゴミを入れたり、普段の生活で、
なんでも使えて、便利です。

2020-08-13
用途: 大物野菜
医療・福祉・介護関連業

大物野菜やすいかまで、まるごと入るので大変重宝しています。
コ・ス・パよいので、惜しみ無く使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする