サンキョウプラテック
規格袋0.010mm ひも付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
180
150
180
200
230
260
280
300
高さ(mm)
270
250
270
300
340
380
410
450
サイズ(号)
10
9
10
11
12
13
14
15
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
53951626
品番
FAH-10
お一人様 20点まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
サイズ(号)
10
色
半透明
タイプ
紐付
入数(枚)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応