曜日別特売
FBB-09 規格袋0.025mm サンキョウプラテック 53951809

FBB-09 規格袋0.025mm サンキョウプラテック 53951809
FBB-09 規格袋0.025mm サンキョウプラテック 53951809
FBB-09 規格袋0.025mm サンキョウプラテック 53951809

規格袋0.025mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)150
高さ(mm)250
サイズ(号)9
内容量1冊(100枚)注文コード53951809品番FBB-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025幅(mm)150高さ(mm)250サイズ(号)9透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする