サンキョウプラテック
規格袋0.025mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
200
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
300
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
11
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
53951827
品番
FBB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
サイズ(号)
11
色
透明
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応