曜日別特売
FBB-19 規格袋0.025mm サンキョウプラテック 53951906

FBB-19 規格袋0.025mm サンキョウプラテック 53951906
FBB-19 規格袋0.025mm サンキョウプラテック 53951906

規格袋0.025mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)400
高さ(mm)550
サイズ(号)19
内容量1冊(100枚)注文コード53951906品番FBB-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025幅(mm)400高さ(mm)550サイズ(号)19透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする