サンキョウプラテック
規格袋0.03mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
260
70
80
90
100
120
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
380
100
120
150
170
190
210
230
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全20種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
53952046
品番
FC-13
1月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥
339
¥
373
税込
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
サイズ(号)
13
色
透明
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応