FC-15 規格袋0.03mm サンキョウプラテック 53952064

FC-15 規格袋0.03mm サンキョウプラテック 53952064
FC-15 規格袋0.03mm サンキョウプラテック 53952064
FC-15 規格袋0.03mm サンキョウプラテック 53952064

規格袋0.03mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
高さ(mm)450
サイズ(号)15
内容量1冊(100枚)注文コード53952064品番FC-15
1月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.03幅(mm)300高さ(mm)450サイズ(号)15透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 小物の梱包に
卸売・小売業

透明なので中身がクリアに見え、重量のある小物にも破れる事無く丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする