サンキョウプラテック
規格袋0.03mm ひも付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
280
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
410
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
14
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
53952177
品番
FCH-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
280
高さ(mm)
410
サイズ(号)
14
色
透明
タイプ
紐付
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応