FCBL-15 規格袋0.030mm 青半透明 サンキョウプラテック 53952308

FCBL-15 規格袋0.030mm 青半透明 サンキョウプラテック 53952308
FCBL-15 規格袋0.030mm 青半透明 サンキョウプラテック 53952308
FCBL-15 規格袋0.030mm 青半透明 サンキョウプラテック 53952308
FCBL-15 規格袋0.030mm 青半透明 サンキョウプラテック 53952308

規格袋0.030mm 青半透明

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
高さ(mm)450
サイズ(号)15
内容量1冊(100枚)注文コード53952308品番FCBL-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

食品取扱現場で大活躍!
異物混入対策に

材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.03幅(mm)300高さ(mm)450サイズ(号)15青半透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 製品納入

納入時の類似品識別のため、一般透明袋と分けて
使用しています。サイズ種類もありリピ品です。

2025-02-20
用途: 食材の冷蔵冷凍保存
製造業

今まで使っていた袋は、開封時に破れて混入する恐れがあったが、その心配が
軽減されて喜ばしい。

対象商品 : 53952353
2024-03-08
用途: 食品工場にて使用
製造業

サイズが色々あり、とてもつかいやすく
かなりのリピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする