用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。色ホワイト主な用途コンクリート床用主成分アクリル特性表面保護、防塵使用場所ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床種別1液水性アクリル希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3色番#80RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回/20~30(畳換算 12~18枚分)つやつやあり