アイドル
ワンタッチ2 すくい枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1箱(30本)
1箱(90本)
1箱(30本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
53969625
品番
201-30
参考基準価格(税別)
¥2,875
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
金魚すくいの必需品
直径(Φcm)
輪:9
長さ(cm)
16.5
内径(Φcm)
輪:8