曜日別特売
FSC-3SW-BK 2丁掛けセーフティーコード フジ矢 53970334

FSC-3SW-BK 2丁掛けセーフティーコード フジ矢 53970334
FSC-3SW-BK 2丁掛けセーフティーコード フジ矢 53970334

2丁掛けセーフティーコード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード53970334品番FSC-3SW-BK
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。
スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。
今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。

用途工具の落下防止にご使用ください。ブラック使用荷重(kg)3.0以下自然長(mm)840最大伸長(mm)1400アズワン品番64-3209-85
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※牽引や吊り上げなどには絶対に使用しないでください。
※雨天での使用や汗などには十分に注意してください。また、洗濯はしないでください。
※安全のため、取付工具の重量は合計3kg以下にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする